Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01DE347 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01DE347 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Lenovo 01DE347 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-01DE347
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01DE347
EAN/GTIN:
     889488123728
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.