Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 01AV543 Laptop-Ersatzteil Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 01AV543 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Lenovo 01AV543 Laptop-Ersatzteil Tastatur
Artikel-Nr.:
     C1830-01AV543
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01AV543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
lenovo ersatztastatur
Weitere Informationen:
Tastatursprache:
Spanisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ:
Tastatur
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad X260
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersatzteil tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.