Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00Y2509 Interne Festplatte 2.5" 500 GB NL-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00Y2509 Interne Festplatte 2.5" 500 GB NL-SAS
Lenovo 00Y2509 Interne Festplatte 2.5" 500 GB NL-SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-00Y2509
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00Y2509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
500 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
NL-SAS
Typ:
HDD
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,63*
€ 164,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,03*
€ 128,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.