Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo USB Calliope Tastatur Dänisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo USB Calliope Tastatur Dänisch Schwarz
Lenovo USB Calliope Tastatur Dänisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-00XH596
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00XH596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Keyboard
Tastatur
lenovo keyboard
Weitere Informationen:
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
LED-Anzeigen:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatursprache:
Dänisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-A
Weitere Suchbegriffe: lenovo tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.