Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 900GB SAS 2.5" 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 900GB SAS 2.5" 2.5"
Lenovo 900GB SAS 2.5" 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1830-00WG695
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00WG695
EAN/GTIN:
     889488073658
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
900GB 10K 12Gbps SAS 2.5in G3HS HDD
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
900 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,79*
€ 294,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,11*
€ 294,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,03*
€ 284,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,75*
€ 256,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.