Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00WG661 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00WG661 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Lenovo 00WG661 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-00WG661
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00WG661
EAN/GTIN:
     4058154143889
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,35*
€ 588,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,89*
€ 581,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,51*
€ 568,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,69*
€ 558,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,76*
€ 520,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.