Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00NA272 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00NA272 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Lenovo 00NA272 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-00NA272
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00NA272
EAN/GTIN:
     5711783990345
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1800 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,91*
€ 762,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,44*
€ 756,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,81*
€ 743,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,63*
€ 727,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,84*
€ 679,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.