Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00FN460 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00FN460 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Lenovo 00FN460 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-00FN460
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00FN460
EAN/GTIN:
     4058154186053
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,06*
€ 260,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,12*
€ 234,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.