Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 00FC613 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00FC613 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Lenovo 00FC613 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1830-00FC613
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00FC613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
600 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,30*
€ 376,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,43*
€ 370,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,33*
€ 360,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,82*
€ 354,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.