Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 300GB 15K SAS 2.5" G3HS 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 300GB 15K SAS 2.5" G3HS 2.5"
Lenovo 300GB 15K SAS 2.5" G3HS 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1830-00AJ081
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AJ081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Hervorragende Leistung für Analyse und Übertragung großer Datenblöcke
Zuverlässigkeitsgewährleistung durch beständiges Design und strenge Validierung von Lenovo
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Anzahl:
1
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,91*
€ 566,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,08*
€ 562,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,01*
€ 547,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,18*
€ 534,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,72*
€ 500,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.