Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiesparleuchte Ecostar silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiesparleuchte Ecostar silber
Energiesparleuchte Ecostar silber
Energiesparleuchte Ecostar silber
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h5010099
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5010099
EAN/GTIN:
     7612176067089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23

Energiesparleuchte Ecostar silber

Produktdetails:

  • klassische Energiesparleuchte mit großer Ausladung
  • sehr gute Ausleuchtung bei geringem Stromverbrauch
  • im Leuchtenkopf integriertes elektronisches Vorschaltgerät (EVG) sorgt für flimmerfreies Licht vom Start weg und verlängert die Lebensdauer
  • geliefert mit Fuß und Klemme

Technische Daten:

  • Leistung: 11 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 11 kWh/1000h
  • Spannung: 220 - 240 V AC, 50 Hz
  • Lichtstrom: 695 Lumen
  • Farbtemperatur: 6400 Kelvin (tageslichtweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 906 Lux (Messabstand 50 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 5000 Stunden
  • Ausladung: max. 820 mm
  • Höhe: max. 705 mm
  • Leuchtenfuß: 200 mm Länge x 140 mm Breite x 50 mm Höhe
  • Leuchtenkopf: 310 mm Länge x 80 mm Breite
  • Nettogewicht: 2,24 kg
  • Material: ABS, Aluminium
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse G
  • Das Leuchtmittel kann ausgetauscht werden
  • Ersatzleuchtmittel: PL-11W, Sockel G23
  • Kabellänge: 200 cm
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 18 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.