Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Stehleuchte Flare bubble weiss matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansa Stehleuchte Flare bubble weiss matt
Hansa Stehleuchte Flare bubble weiss matt
Hansa Stehleuchte Flare bubble weiss matt
Hansa Stehleuchte Flare bubble weiss matt
Hansa Stehleuchte Flare bubble weiss matt
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5011.202
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5011.202
EAN/GTIN:
     7612176093200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Hansa Stehleuchte Flare bubble weiss matt

Produktdetails:

  • Tragbare, kabellose Leuchte mit magnetischem Kopf um überall dort Licht zu haben, wo es gebraucht wird
  • Nicht geeignet für feuchte Räume, kein Kontakt mit Wasser
  • Die eingebaute 1200 mAH Lithium-Ionen Batterie liefert bis zu 8 Stunden Licht (mit min. Lichtleistung)
  • Inkl. USB Ladekabel mit USB-C Stecker (Netzadapter nicht mitgeliefert)
  • 3-Stufen-Dimmer am Leuchtenkopf

Technische Daten:

  • Leistung: 4.5 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000h
  • Spannung: Eingang DC 5 V, 1 A
  • Batterietyp: Lithium-Ionen Zelle 3.7 V, 4.44 Wh
  • Batteriekapazität: 1200 mAH, Akkulaufzeit: 8 Std. (bei min. Helligkeit)
  • Aufladezeit: 2.5 Stunden
  • Lichtstrom: 120 Lumen
  • Lichtausbeute: 26 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 3000 Kelvin (neutralweiss)
  • max. Beleuchtungsstärke: 180 Lux (Messabstand 30 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 30000 Stunden
  • Schutzart: IP 20
  • Höhe: 1320 mm
  • Stange: Ø 15 mm x 1315 mm
  • Leuchtenfuß: Ø 230 mm x 5 mm
  • Leuchtenkopf: Ø 115 mm x 140 mm (Körper Ø 80 mm x 33 mm)
  • Nettogewicht: 2260 g
  • Material: Eisen, Aluminiumlegierung, PC
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Weitere Suchbegriffe: standlampe led, standlampe, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Büroleuchte, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 16 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.203
€ 37,24*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.204
€ 37,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.