Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
LED Tischleuchte Nimbus silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-41-5011.107
Hersteller:
Hansa by styro
Herst.-Nr.:
41-5011.107
EAN/GTIN:
7612176093811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Tischleuchte Nimbus silber
Produktdetails:
Stufenlos dimmbar
3 Farbtemperaturen von warmweiß bis tagelichtweiß
Angenehme und blendfreie Lichtverteilung
Leuchtenkopf und Doppelarm sind vielfältig einstellbar
Technische Daten:
Leistung: 9 W
Gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh/1000h
Spannung: 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Lichtstrom: 600 Lumen
Farbtemperatur: 3000 - 6500 Kelvin
max. Beleuchtungsstärke: 1200 Lux (Messabstand 40 cm, 4000 Kelvin)
Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
Lebensdauer: 30000 Stunden
Ausladung: max. 570 mm
Höhe: max. 750 mm
Armlänge: 290 + 375 + 30 mm
Leuchtenfuß: 188 x 145 x 22 mm (L x B x H)
Leuchtenkopf: 277 x 61 x 17 mm (L x B x H)
Kabellänge: 130 cm
Nettogewicht: 1,48 kg
Material: ABS, Aluminium
Lichtquelle: Energieeffizienzklasse E
Modellkennung: nimbu0010010x
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Garantiezeit: 24 Monate
... >
Styro
>
Leuchten
>
LED Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
Büroleuchte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 63,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 18 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Tischleuchte Nimbus schwarz
Hansa by styro
41-5011.108
€ 63,66*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.