Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
LED Tischleuchte Flower taupe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-41-5010.682
Hersteller:
Hansa by styro
Herst.-Nr.:
41-5010.682
EAN/GTIN:
7612176078320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Tischleuchte Flower taupe
Produktdetails:
bringt Farbe und Licht auf den Schreibtisch von Kindern oder Junggebliebenen
2-in-1: Anwendung als Leuchte sowie als Stifteköcher
dank dem Schwanenhalsarm ist der Leuchtenkopf in alle Richtungen positionierbar
Ein-/Ausschalter am Leuchtenkopf
Technische Daten:
Leistung: 3 W
Gewichteter Energieverbrauch: 4 kWh/1000h
Spannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Lichtstrom: 200 Lumen
Farbtemperatur: 3600 Kelvin (neutralweiß)
max. Beleuchtungsstärke: 660 Lux (Messabstand 30 cm)
Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
Lebensdauer: 20000 Stunden
Höhe: max. 475 mm
Armlänge: 250 mm
Fuß / Köcher: Ø 80 mm
Leuchtenkopf: Ø 70 mm
Kabellänge: 180 cm
Nettogewicht: 660 g
Material: ABS, Metall
Lichtquelle: Energieeffizienzklasse G
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Garantiezeit: 24 Monate
... >
Styro
>
Leuchten
>
LED Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
Büroleuchte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 14,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Tischleuchte Flower korallenrot
Hansa by styro
41-5010.684
€ 14,66*
Ähnlich
LED Tischleuchte Flower taubenblau
Hansa by styro
41-5010.683
€ 14,69*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.