Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfalleinsatz
>
Artikel
styrotrend-Rollboy mit 2 Behälter und Zusatzbehälter ohne Deckel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-308-516
Hersteller:
Styro
Herst.-Nr.:
308-516
EAN/GTIN:
7612176112260
Suchbegriffe:
Abfalleinsatz
Zusatzbehälter Abfallbehälter
Stapelbehälter
abfalleinsatz
styrotrend Rollboy mit 2 Behältern und Zusatzbehälter ohne Deckel
Produktdetails:
Abfalltrennsystem mit 2 Behälter und Zusatzbehälter ohne Deckel
verschiedene Wertstoffe können auf einmal getrennt werden
passt unter jeden Schreibtisch
aus 100 % Recycling-Kunststoff Auszeichung Blauer Engel
Aussenmaße: B 330 x T 400 x H 597 mm
Farbe schwarz
... >
Styro
>
Ablagemöglichkeiten
>
Abfalltrennsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Abfallbehälter
,
Abfalltrenner
,
Abfalltrennsystem
,
styrotrend
,
Rollboy
,
Mülltrenner
,
Mülltrennsystem
,
Papierkorb
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffsammelbehälter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 73,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
styrotrend-Behälter mit Tragegriff und Frontklappe
Styro
308-500
€ 35,72*
Ähnlich
styrotrend-Rolboy mit 1 Behälter und Zusatzbehälter mit Deckel
Styro
308-506
€ 50,45*
Ähnlich
styrotrend-Rollboy mit 2 Behälter und Zusatzbehälter mit Deckel
Styro
308-5160
€ 77,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.