Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrorac Grundeinheit mit 8 Trennwänden senkrecht, schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrorac Grundeinheit mit 8 Trennwänden senkrecht, schwarz/grau
styrorac Grundeinheit mit 8 Trennwänden senkrecht, schwarz/grau
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-282-03007.98
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     282-03007.98
EAN/GTIN:
     7612176112345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten

styrorac Grundeinheit mit 8 Trennwänden senkrecht, schwarz/grau

Produktdetails:

  • ideal geeignet für dünne Dokumente, Prospekte, Schnellhefter, Hängemappen und Hängehefter im Format DIN A4
  • horizontale und vertikale Ablagefächer
  • individuelle Einteilung der Trennwände und Tablare
  • jederzeit erweiterbar mit zusätzlichen Trennwänden senkrecht oder Tablare waagrecht
  • einfache Steckmontage ohne Werkzeug
  • passt auch auf styrodoc trio
  • Maße: 723 x 304 x 248 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Formularständer, Sortierfächer, Katalogsammler, Stehsammlerbox, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, ablagesystem styro 8 fächer, ablagesystem, ablagesystem styro, Ablagestation, Poststation, styrorac, Dokumentenablage, Schreibtischablage, Trennstation
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
280-304.02
ab € 1,56*
Ähnlich
Styro
282-03407.38
ab € 50,59*
Ähnlich
Styro
282-03407.98
ab € 50,92*
Ähnlich
Styro
282-03007.38
ab € 35,28*
Ähnlich
Styro
282-03007.99
ab € 46,80*
Ähnlich
Styro
280-3123.80
ab € 10,89*
Ähnlich
Styro
280-3015.35
ab € 10,95*
Ähnlich
Styro
280-3015.95
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.