Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan SD-3540 - Standard-Duty Kassenlade (35 x 40 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safescan Kassenladen
Safescan Kassenladen
Safescan Kassenladen
Safescan Kassenladen
Safescan Kassenladen
Safescan Kassenladen
Artikel-Nr.:
     C1769-132-0424
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     132-0424
EAN/GTIN:
     8717496333162
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
safescan kassenlade

Safescan SD-3540 - Standard-Duty Kassenlade (35 x 40 cm)

  • Maße: 35 cm (B) x 40,5 cm (L) x 10,5 cm (H)
  • Robuste Kugellager-Rollen
  • Getestet auf mindestens 1 Million Öffnungen
  • Robuste Geldclips aus Metall
  • Leicht zu Öffnen
  • Verstellbarer und herausnehmbarer Einsatz
  • Mit 4 Fächern für Scheine und 8 für Münzen
  • Separierungsschlitz für die Lagerung von großen Scheinen und unbaren Belegen außerhalb der Sichtweite
  • Kompatibel mit RJ-12 Registrierkassen (12V)
  • Extra-Starke Verriegelung in 3 Positionen (verriegelt, stand-by & offen)
  • Optionaler zusätzlicher Einsatz und abschließbarer Deckel
  • Gewicht: 5,3 KG
  • Stromversorgung: 12V
  • 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
  • 3 Jahre Garantie
  • CE zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade schwarz, kasseneinsatz schubladen, kasseneinlage
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
132-0429
ab € 16,33*
Zubehör
Safescan
132-0428
ab € 31,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.