| |
|
| Artikel-Nr.: C1769-113-0547 Herst.-Nr.: 113-0547 EAN/GTIN: 8717496335388 |
| |
|
| | |
| Safescan 1250 EUR - Automatischer Münzzähler und Sortierer für EUR - Zählt und sortiert 220 Münzen pro Minute
- Münzaufnahme: 300-500 Euro Münzen
- Mit Additionsfunktion und Bündelfunktion
- Gesamtwert und Stückzahl pro Nennwert
- Drucken der Zählergebnisse auf dem Safescan TP-230 Drucker (als Option erhältlich)
- Selbstabschalten, wenn Münzbehälter voll ist
- Einfacher Bedienung
- Währung: Euro
- Maße: 35.5 x 33 X 26.6 cm
- Gewicht: 5kg
- Stromanschluss: AC220V
- 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
- 3 Jahre Garantie
- CE zertifiziert
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, Münz-Sortierer, Münzsortierautomat, Münzsortierer, Münzspender, Münzschaltgerät, Münzzeitschalter, Münzzeitzähler, Münzzähler, Münzzählmaschine, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, münzzähler safescan, münz sortierer, thermorollen 300mm, Banknotenzähler, Geldzählmaschinen |
| | |
| |