Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband 20mm schwarz, 25m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klettband 20mm schwarz, 25m Rolle
Klettband 20mm schwarz, 25m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1752-KB20-2500B
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     KB20-2500B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Ultra dünner Aufbau Wiederverwendbar Material: Polyamid Farbe: schwarz 25 Meter auf der Rolle
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
20 mm
Bandlänge:
25000 mm
Banddicke:
2 mm
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Halogenfrei:
false
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
true
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
false
UL-Zulassung:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,5744* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.