Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Adapter 2 x ISDN für Cablesharing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K5124.015
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5124.015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
RJ45-Stecker auf 2 x RJ45-Buchse 15 cm Kabel Dient als Portdoppler für die strukturierte Verkabelung
Weitere Informationen:
Anschluss:
RJ45 8(8)
Kategorie:
3
Ausgang 1:
ISDN/Token Ring/Telefon
Ausgang 2:
ISDN/Token Ring/Telefon
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 T-Adapter, RJ45 T-Adapter, T-Adapter RJ-45, rj-45 t-adapter, T-Adapter 2xISDN, Cablesharing
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
130548-01-E
ab € 25,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.