Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDN 5-fach Adapter, RJ45 Stecker / 5 x RJ45 Buchse, terminiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-K5117.015
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5117.015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
RJ45-Stecker auf 5 x RJ45-Buchse Geschirmte RJ45-Buchsen Belegung 1:1 Auf den Pins 3-6, 4-5 terminiert
Weitere Informationen:
Länge der Leitung:
0.15 m
Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
true
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Mit Abschlusswiderstand:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Splitter, rj-45 splitter, ISDN Adapter, 5 Port, Stecker-Buchse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.