Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelloser Presenter mit integriertem Laser Pointer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ITC-LASER26
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ITC-LASER26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laser-Pointer
Laserpointer
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Kompakter, schlanker und leichter Laser - Präsenter, der perfekte Begleiter bei der Präsentation Unterstützt eine Reichweite von bis zu 100 m, sodass Sie problemlos mit Ihrem Publikum interagieren können, ohne befürchten zu müssen, außerhalb der Reichweite zu laufen Dank des integrierten roten Laserpointers können Sie die Funktionen hervorheben, auf die sich Ihre Zielgruppe konzentrieren soll mit integriertem USB Fach, USB-Empfänger kann für den Transport mit im Präsenter befestigt und verstaut werden Unterstützt PowerPoint, Keynote und Prezi Unterstützt Funktion: Seite nach oben / Seite nach unten und Funktion Vollbild / schwarzer Bildschirm Standard USB 3.0, Plug & Play Farbe: schwarz Spezifikation Technologie: Radiofrequenz 2,4 GHz Farblaser: rot Steuerabstand: 100 m Laser: Klasse 2M Maximaler Ausgang <1mW Laserabstand:> 200 m Wellenlänge: 650 nm Plug & Play Batterie: 1 Batterie AAA Kompatibilität Windows 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS, Linux, Android 4.3 oder höher Maße Länge 138,8 mm Breite 17,6 mm Höhe 15 mm Gewicht 18,6 g Zertifizierung CE, WEEE Packungsinhalt 1x Wireless Präsenter mit integriertem Laserpointer, mit eingebautem USB-Empfänger 1x kleine Stoff-Tasche 1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Bildformat:
sonstige
Auflösung:
sonstige
Gewicht:
0.00186 kg
Breite:
17.6 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
138.8 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wireless Presenter, presenter 100m, presenter, techly presenter, Techly, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.