Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TV LED/LCD Wagen für LCD LED TV 23-55", mit Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-TR21
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-TR21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Komfortable Bodenwagenhalterung für Bildschirme von 23 "bis 55", maximal Vesa 400x400 mit einem maximalen Gewicht von 25 kg. Nützlich für Präsentationen in Konferenzräumen, öffentlichen und gewerblichen Räumlichkeiten, aber auch für den Heimgebrauch. Robust und kompakt Dank seiner essentiellen Formen kann es bei Bedarf einfach verschoben und aufbewahrt werden. Produktbeschreibung 23 "- 55" LED / LCD-TV-Unterstützung (unterstützter VESA-Standard: bis zu 400 x 400) Unterstützt Fernsehgeräte mit einem Gewicht von bis zu 25 kg Robuste Halterung für höhenverstellbare AV-Komponenten Einstellbare, höhenverstellbare TV-Halterung von -15 ° bis 15 ° Massive Basis mit Bremsrädern für maximale Stabilität Ausgestattet mit robusten Hinterbeinen, die dank des niedrigen Profils die Positionierung der Stütze auch sehr nahe an der Wand ermöglichen. Integriertes Kabelverwaltungssystem Farbe: schwarz Größe Maximale Stützhöhe: ca. 150 cm Bodenmaße: 49,8 cm x 36,6 cm TV-Halterungsmaße: 45 x 42 cm (einstellbar)Regalmaße: 48,5 x 29,3 cm Packungsinhalt Fernsehwagen InstallationszubehörBedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Boden
Neigungswinkel:
-15 ° | 15 °
Tragfähigkeit:
25 kg
Breite:
498 mm
Höhe:
1500 mm
Tiefe:
366.0 mm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.