Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LCD TV LED 42 Zoll - 80 Zoll Slim fixed H400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-PLB-840
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB-840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
• Universelle Wandhalterung für einen LED / LCD-Flachbildschirm, Einfach und schnell anzubringen, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder im gewerblichen Bereich Eigenschaften • Halterung geeignet für LED LCD TV von 42"-80"""" • Für VESA max. 800 x 400 mm • Maximal tragbares Gewicht: 60 kg Spezifikationen • Starre Halterung • Wandabstand: 22 mm • Rechteckige Öffnungen erleichtern die Kabeldurchführung • Sicherungsschrauben verhindern die Demontage des TVs nach Anbringung an der Halterung • Abmessungen: 850 x 420 x 22 mm • Farbe: Schwarz Inhalt der Packung • Wandhalterung für LED / LCD-Monitor • Befestigungszubehör (Schrauben, Bolzen ...) • Montageanleitung"""
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragkraft:
60 kg
Breite:
850 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
22 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-PLB-890
ab € 40,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.