Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LCD TV LED 32-65" UltraSlim, fix, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PLB 734F TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Techly ICA-PLB 734F TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Techly ICA-PLB 734F TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Techly ICA-PLB 734F TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Techly ICA-PLB 734F TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Techly ICA-PLB 734F TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Techly ICA-PLB 734F TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Techly ICA-PLB 734F TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Techly ICA-PLB 734F TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-PLB-734F
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB-734F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
ICA-PLB 734F ist eine ultradünne Wandhalterung, die speziell für die hintere Kontur von dünnen und leichten Fernsehern entwickelt wurde. Das beeindruckend niedrige 18-mm-Profil zur Wand schafft eine geräumigere Umgebung. Schnellverschluss-Federverschluss mit Riemen ermöglicht es Benutzern, den Fernseher im Handumdrehen zu verriegeln oder zu lösen. Integrierte Wasserwaage sorgt für perfekte Ausrichtung. Merkmale Schlankes Design: Bietet ein niedriges Profil Automatische Federverschlüsse mit Schnellverschlussschnüren: Verhindert, dass der Fernseher beim Befestigen entfernt wird Integrierte Wasserwaage: sorgt für Ausrichtung Richtungsanzeiger: gewährleistet die korrekte Installation Silikonpads: Vermeiden Sie Kratzer oder Beschädigungen an Wänden Technische Spezifikationen Material: Stahl und Kunststoff Blechdicke: Wandblechdicke 1,5 mm kaltgewalztes Blech; Tragarmstärke 2 mm kaltgewalztes Blech Oberflächenbehandlung: Pulverbeschichtung Farbe: Schwarz Abmessungen: 444 x 531 x 33 mm Passende Bildschirmgröße: von 32" bis 65" Fit Curved-TV Befestigungslochmuster: VESA und Universal VESA-kompatibel: 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300 VESAmax: 400 x 300 mm Gewichtskapazität: 40 kg Wandabstand: 18 mm Montage: Massivwand, Doppelständerwerk (406 mm) Paneeltyp: abnehmbares Paneel Wandplattentyp: feste Wandplatte Mit Fahrtrichtungsanzeiger Integrierte Wasserwaage Packungsinhalt Feste Wandhalterung für Fernseher LED/LCD 32-65" Befestigungszubehör Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
40 kg
Breite:
444 mm
Höhe:
531 mm
Tiefe:
33 mm
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.