Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für LCD TV LED 23 Zoll - 55 Zoll neigbar Schwarz, max. 60kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-PLB-131M
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB-131M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
• Universelle Wandhalterung für einen LED / LCD-Flachbildschirm, Einfach und schnell anzubringen, daher besonders geeignet für die Verwendung zu Hause, im Büro oder im gewerblichen Bereich Eigenschaften • Halterung geeignet für LED LCD TV von 23"-55"""" • Für VESA max. 400 x 400 mm • Maximal tragbares Gewicht: 60 kg Spezifikationen • Neigung: + / - 15° • Wandabstand: 50 mm • Fixierungsschrauben zum Schutz des TVs vor Verrutschen in der Halterung • Vierkantlöcher zur einfachen Kabeldurchführung • Abmessungen: 450 x 420 x 50 mm, Gewicht: 1.8 kg • Farbe: Schwarz Inhalt der Packung • Wandhalterung für LED / LCD-TV • Befestigungszubehör (Schrauben, Bolzen ...) • Montageanleitung"""
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
-15 ° | 15 °
Tragkraft:
60 kg
Breite:
450 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.