Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Soundbar Halterung für TV Montage, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-PLB-102S
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB-102S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Ermöglicht die Installation der Soundbar an der VESA-Halterung des Fernsehgeräts (Halterung nicht im Lieferumfang enthalten) Für Fernseher mit VESA bis 600x400. Kompatibel für Soundbars mit Abstand zwischen den Bohrungen zwischen 115 mm und 680 mm Maximale Belastung: 10 kg Installationsoptionen Montage direkt an der Halterung des Fernsehgeräts (nicht im Lieferumfang enthalten) Im unteren Teil oder im der obere Teil des Fernsehgeräts Oben direkt auf der Rückseite des Fernsehgeräts montiert (für Fernsehtisch) Abmessungen Breite: 715mm Höhe: 403mm Packungsinhalt Stützhalterung für Soundbar Schrauben zur Montage Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Lautsprecher
Montageart:
Wand
Tragkraft:
10 kg
Breite:
715.0 mm
Höhe:
403.0 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.