|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-ICA-LCD-902 Herst.-Nr.: ICA-LCD-902 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Universalhalterung zur Befestigung eines LED/LCD-Fernsehers oder eines Monitors an der Wand. Es ist schnell und einfach zu installieren und eignet sich ideal für Heim-, Büro- und gewerbliche Anwendungen. Bietet optimierte Sicht dank +/- 20° Neigung und +/- 30° Drehung. Merkmale Neigbare Wandhalterung für Fernseher 23-42" Unterstütztes Gewicht: maximal 30 kg VESA-kompatibel: 200x200 Spezifikationen Neigung: +/- 20° Rotation: +/- 30° Sockelabmessungen: 110 x 65 mm Farbe: schwarz Packungsinhalt Wandhalterung für LCD-LED-TV Befestigungszubehör (Schrauben, Dübel ...) und Montageanleitung Weitere Informationen:  |  | Geeignet für: | Fernseher | Montageart: | Wand | Tragfähigkeit: | 30 kg | Farbe: | schwarz | Schwenkbereich: | -30 ° | 30 ° | Neigungswinkel: | -20 ° | 20 ° |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, Wandhalterung, Techly, TV / LCD Halterungen |
|  |  |
| |