Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Rollwagen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-ICA-CS-34
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-CS-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Stahlstütze für vertikale Computer Tower mit 4 Rollen Einstellbare Breite innen für PC Installation: 164 bis 247 mm max. unterstütztes Gewicht: 25 kg Mit 4 Rollen, von denen 2 mit einer Bremse ausgestattet sind. Ideal bei häufigen Bewegungen der Computer Tower Einfache Bewegung möglich, dies ermöglicht den einfachen Zugriff, für Reinigung oder Wartung des Computers Abmessungen (B x T x H): 16,4 ~ 24,7 (35,0 breite außen) x 24,0 x 15,0 cm (ohne Rollen) Farbe: Schwarz Packungsinhalt Stahlträger für Vertikalen Computer Tower
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Montageart:
Boden
Tragfähigkeit:
25 kg
Breite:
247 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
240.0 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: av wagen, PC, Wagen, Computerhalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.