|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1752-IADAP-USBC-DP4K Herst.-Nr.: IADAP-USBC-DP4K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | IADAP USBC-DP4K ist ein USB-C™-zu-DisplayPort-Adapter. Es ermöglicht den Anschluss einer USB-C™-Quelle oder einer Thunderbolt™ 3-Quelle an ein DisplayPort-Display mit einer maximalen Auflösung von 3840 x 2160 bei 60 Hz. Es unterstützt die Arbeit auf jedem Typ-C-Host, der den DP1.2-Alt-Modus unterstützt. Bei der Arbeit an einem Thunderbolt™ 3-Host überträgt dieses Produkt DP-Signale. Merkmale Unterstützt: Typ-C-Eingang und DisplayPort-Ausgang DisplayPort 1.2 Alt-Modus Datenraten pro Spur von 5,4 Gbit/s (HBR2), 2,7 Gbit/s (HBR) und 1,62 Gbit/s (RBR) Inhaltsschutz von HDCP1.4 & HDCP 2.2 DisplayPort-Auflösung bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz USB-Bus-Power (keine externe Stromversorgung) Technische Spezifikationen Eingangsanschluss: USB-C™-Stecker Ausgangsanschluss: weiblicher DisplayPort Auflösung: bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz Betriebstemperatur: 0 °C ~ 45 °C Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 85 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) Lagertemperatur: -10 °C ~ 70 °C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 % ~ 90 % RH (keine Kondensation) Stromquelle: Busstrom Abmessungen: 40 x 23,1 x 9,6 mm Zertifizierungen: FCC, CE Packungsinhalt USB-C™-zu-Displayport-Adapter Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | USB | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anschluss 2: | DisplayPort (DP) | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Mit Abschlusswiderstand: | false | Geschirmt: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |