Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20-Port-L3-Managed-Gigabit-Switch, 12x 10GbE SFP+, 8x Gigabit RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-GTL-2091
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GTL-2091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
8x Gigabit-Ethernet-Ports mit 12x zusätzlichen 10 Gigabit SFP+ Slots
SFP+ Slots unterstützten MiniGBICs für 10Gigabit 10GBaseX
Management: MLD, SNMP, WEB, RMON, Telnet
IPv6, Multicast, VLAN, Virtual Stacking, OAM, ERPS und vieles mehr.
L3 Funktionen: Multi-netting (CIDR), IPv4/v6 Static Routes, RIP v1/v2 und weitere
Redundante Stromversorgung über zwei integrierte Netzteile, die den weiteren Betrieb unabhängig von einem einzelnen Ausfall der Stromquelle ermöglichen
Inklusive 19" Einbaurahmen
Metallgehäuse (L x B x H): 440 x 315 x 44 mm
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
12
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
1
Max. PoE-Leistung:
0 W
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
true
Layer 3:
true
Managebar:
true
Power over Ethernet:
sonstige
Schutzart (IP):
IP10
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
315 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: level one poe switch 8 port, soho switch, soho-switch 8 port, LevelOne, Managed, Gigabit Switch, 20-Port, RJ45
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 765,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,35*
€ 986,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,85*
€ 985,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,55*
€ 970,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,27*
€ 951,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,33*
€ 910,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.