QSFP+ transceiver modules are designed for use in 40 Gigabit Ethernet links over single mode fiber. They are compliant with the QSFP+ MSA and IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4. Digital diagnostics functions are available via an I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA. The transceiver is RoHS-6 compliant and lead-free per Directive 2002/95/EC, and Finisar Application Note AN-2038. You can connect these modules using MTP/MPO female 9/125 fiber cables.
| |
Ethernet: | true |
Fast Ethernet: | false |
Gigabit Ethernet: | true |
Power over Ethernet: | false |
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports: | 0 |
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: | 0 |
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports: | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX): | 0 |
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX): | 0 |
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX): | 0 |
Anzahl der GBIC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der GBIC-Ports (LX): | 0 |
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX): | 0 |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC |
482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | false |
Wand-/Direktmontage möglich: | false |
Tragschienenmontage möglich: | false |
Managed: | false |
Bauform: | Modul |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |