Dieser 10/100/1000Mbps Kupfer Small Form Pluggable (SFP)-Transceiver ist geeignet für hohen Durchsatz und kosteneffektiven Betrieb. Er ist kompatibel mit den Gigabit Ethernet und 1000Base-T Standards IEEE 802.3
Bis zu 1.25Gb/s Datenverbindungen
Hot-pluggable SFP
Erweiterter Temperaturbereich -40°C bis +85°C
Metallgehäuse für geringe elektromagnetische Strahlung
Geringe Leistungsaufnahme 1,05 W typisch
Kompakte RJ-45 Steckerbauform
Zugriff auf den Physical-Layer IC per 2-wire Serial-Bus
10/100/1000BASE-T Operation in Hostsystemen mit SGMII Interface
Auto-Negotiation-Funktion
RoHS konform
| |
Ethernet: | true |
Fast Ethernet: | true |
Gigabit Ethernet: | true |
10 Gigabit Ethernet: | false |
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports: | 0 |
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports: | 0 |
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports: | 0 |
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: | 0 |
Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports: | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports: | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX): | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports: | 0 |
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 1 |
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LR): | 0 |
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SR): | 0 |
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX): | 0 |
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX): | 0 |
Anzahl der ISDN WAN-Ports: | 0 |
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC: | 0 |
40 Gigabit Ethernet: | false |
Bauform: | MINI GBIC |
Höhe: | 10.95 mm |
Breite: | 13.3 mm |
Tiefe: | 70 mm |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |