Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrahmen 80x80mm mit 1x Aufnahme, PL, F, TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-ET-25040
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ET-25040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Auslass gerade, Abdeckrahmen 80x80mm. Für die Länder Polen, Frankreich, Türkei und den Mittelmeerraum geeignet.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Verwendung:
Modular-Jack
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
true
Mit Klappdeckel:
true
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Mit Zugentlastung:
false
Buchsen geschirmt:
true
Gehäuse geschirmt:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
8.4 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, rahmen reinweiss, schalterabdeckung, Keystone Rahmen, Polen, Frankreich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.