Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB-A Adapter
>
USB-A zu USB Adapter
>
Artikel
USB3.0 C/M - A/F Adapter, ABS PLUG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1752-EBUSBCM-AF
Hersteller:
EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
EBUSBCM-AF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
USB3.0 Typ-C auf Typ-A Buchse Adapter zum Adaptieren an die Typ-C Buchse ihres PC/Notebooks/Smartphones
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 2:
USB
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Kabellänge:
0 m
Mit Abschlusswiderstand:
false
Geschirmt:
false
... >
MM
>
MM USB & Apple Verkabelung
>
MM USB & Apple Verkabelung Adapter
Weitere Suchbegriffe:
USB-C auf USB Adapter
,
USB-C zu USB Adapter
,
usb - usb adapter
,
USB Kabel
,
USB3.2
,
5Gbit
,
Stecker-Stecker
,
Typ C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.