Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koax Kabel RG59, 75 Ohm,Litzenleiter f.Video,Grün 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-91259.100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     91259.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koax Kabel RG59, 75Ohm Litzenleiter f.Video,Grün 100m
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
0.19 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
6.2 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Anzahl der Schirmlagen:
1
Bewehrung:
false
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
UV-beständig:
true
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Verlegung im Erdreich:
false
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 °C | 70 °C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, coax-kabel 100m, Koax Kabel, Koaxkabel, Koaxialkabel, RG59
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,3232* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 44,48*
€ 52,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 43,68*
€ 51,98
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,41*
€ 49,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,73*
€ 47,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,87*
€ 45,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,32*
€ 38,46
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.