Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel Thin Wire RG58 C/U,doppeltgeschirmt, 50 Ohm 1000 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1752-91258.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     91258.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxiales Thin Wire RG58 C/U Hochfrequenzkabel mit doppelter Abschirmung geeignet für Übertragung von Signalen und Daten mit definierbaren Wellenwiderständen und engen Fertigungstoleranzen in 50 Ohm Ausführung. Schirmung aus Verzinnten Kupfer Geflecht und Aluminium Folie.
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
0.19 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
0.12 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Bewehrung:
false
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
UV-beständig:
false
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Außendurchmesser ca.:
4.65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
46 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
20 mm
Verlegung im Erdreich:
false
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C | 80 °C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, Koax Kabel, Koaxkabel, Koaxialkabel, RG58
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.