Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel RG58 C/U, 50 Ohm schwarz, PVC, 100 m Ring


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-91058.100
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     91058.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxiales Hochfrequenzkabel geeignet für Übertragung von Signalen und Daten mit definierbaren Wellenwiderständen und engen Fertigungstoleranzen in 50 Ohm Ausführung.
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
0.19 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Innenleiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
0.12 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Anzahl der Schirmlagen:
1
Bewehrung:
false
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
false
UV-beständig:
true
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Außendurchmesser ca.:
5.1 mm
Verlegung im Erdreich:
false
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 °C | 70 °C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, coax kabel, coax-kabel 50ohm, Koax Kabel, Koaxkabel, Koaxialkabel, RG58
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,23*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,0023* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 127,46*
€ 151,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 126,31*
€ 150,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 119,47*
€ 142,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 115,75*
€ 137,74
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 100,23*
€ 119,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.