Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmuffe Outdoor, zum Abzweigen und Verbinden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-83189.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     83189.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfasermuffe
glasfasermuffe
Grüne Rohrmuffe mit 3 Kabeleinführungen zum Abzweigen oder Verbinden von LWL Kabel, inklusive 2 Spleisshalter Merkmale Geeignet für Erdverlegung Material: Grünes Polypropylen (PP 4408) Gehäuse Dichtungen aus Thermoplastischem Elastomer und Sconablend
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl der Fasern:
24
Art der Kupplung:
Fusionsspleiß
Werkstoff:
Kunststoff
Getrennte Kammern:
false
Abschließbar:
false
Schutzart (IP):
IP68
Schutzart (NEMA):
6P
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Muffe, Rohrmuffe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.