Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfasermuffe für 12 bzw. 24 Spleissverbindungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-83187.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     83187.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfasermuffe
LWL Polierset
Crimpspleißschutz
Spleissschutz Crimptechnik
Grüne Rohrmuffe mit 2 Kabeleinführungen zum Verbinden von LWL Kabel, inklusive 2 Spleisshalter Merkmale Geeignet für Mastmontage oder Erdverlegung Material: Grünes Polypropylen (PP 4408) Gehäuse Dichtungen aus Thermoplastischem Elastomer und Sconablend
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl der Fasern:
24
Art der Kupplung:
Fusionsspleiß
Werkstoff:
Kunststoff
Getrennte Kammern:
false
Abschließbar:
false
Schutzart (IP):
IP68
Schutzart (NEMA):
6P
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: glasfasermuffe, Muffe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.