Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll 1HE Tastaturschublade, Tastatur DE, PS/2+USB, Trackball, RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-691649.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691649.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
Rack Zubehör
Sehr stabile Tastaturschublade inkl. Tastatur und Trackball Zum Einbau in 19“ Schränke, kugelgelagerter Tastaturauszug Anschluss via USB und PS/2, Kabellänge 2 m Industrietastatur mit normal großen Tasten und Windows-Funktionstasten Integrierter optischer Trackball 14 mm mit 2 Maustasten Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, stabiler Handgriff aus Metall Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferung inkl. Montagematerial Optional: 2 x Montageschiene inkl. Schraubensatz zur zusätzlichen Befestigung an den hinteren 19“ Profilen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tastatur-Klapplade
Geeignet für Gehäusebaubreite:
482.6 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
44.45 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
410 mm
Breite:
482 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
330 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tastatur mit Trackball, Trackball-Tastatur, rack zubehör, Tastaturschublade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,43*
€ 245,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.