Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-V(ZN)HH2G62,5/125µ OM1 LSOH orange 2,8 mm Ader


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
EFB Elektronik 55102.1 Glasfaserkabel OM1 Orange
EFB Elektronik 55102.1 Glasfaserkabel OM1 Orange
Artikel-Nr.:
     767-SO-54742
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     55102.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
I-V(ZN)HH
LSZH-Kabel
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Innerhalb von Gebäuden Verlegung in Kabelschächten Sekundärbereich (Vertikal) : Steigbereich (Backbone) Tertiär (Horizontal) : Etagenbereich FTTD Trunkkabel, Rangier- und Adapterkabel Innenkabel Metallfrei, halogenfrei, gelfreier Aufbau Geeignet fur Steckerkonfektionen
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
2
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Mit Zugentlastung:
true
Bewehrung:
false
Mit Nagetierschutz:
false
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel metallfrei:
true
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Chemisch beständig:
false
UV-beständig:
false
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
60 mm
Verlegung im Erdreich:
false
Einblasbar:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1000
pro Meter
€ 9,90*
ab € 0,64*
€ 1,02*
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,65*
€ 1,04*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,29*
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,12*
€ 19,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.