Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-V(ZN)HH 4G 50/125µ OM3 LSOH aqua, 2,00 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 4, OM3, LSZH, türkis, halogenfrei, 55004
LWL-Kabel, Multimode 50/125 µm, Fasern: 4, OM3, LSZH, türkis, halogenfrei, 55004
Artikel-Nr.:
     642-55004.1OM3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     55004.1OM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
I-V(ZN)HH
LSZH-Kabel
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Innerhalb von Gebäuden Verlegung in Kabelschächten Sekundärbereich (Vertikal) : Steigbereich (Backbone) Tertiär (Horizontal) : Etagenbereich FTTD Trunkkabel, Rangier- und Adapterkabel Innenkabel Metallfrei, halogenfrei, gelfreier Aufbau Geeignet fur Steckerkonfektionen
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
4
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
true
Bewehrung:
false
Mit Nagetierschutz:
false
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
türkis
Kabel längswasserdicht:
false
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel metallfrei:
true
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Chemisch beständig:
false
UV-beständig:
false
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
150 mm
Verlegung im Erdreich:
false
Einblasbar:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
pro Meter
€ 4,90*
ab € 1,61*
€ 2,53*
6 Tage
1000
pro Meter
€ 9,90*
ab € 1,64*
€ 2,58*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 3,07*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,27*
€ 21,54*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.