Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH 24G 50/125µ, OM3 , LSZH schwarz CPR-B2CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-54424.3LOM3-CPR
Hersteller:
     INFRALAN
Herst.-Nr.:
     54424.3LOM3-CPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
LSZH-Kabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Einsatzgebiete:
Zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden
In Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen
Maschinelles Einziehen nur mit aufzeichnenden Kraftmesseinrichtungen zulässig
Direkte Erdverlegung nicht zulässig

Merkmale:
Universalkabel
Geeignet für Steckerkonfektionen

Der Kabeldurchmesser kann variieren
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mit Zugentlastung:
false
Bewehrung:
true
Mit Nagetierschutz:
true
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
true
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel metallfrei:
true
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
B2ca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Funktionserhalt:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Chemisch beständig:
false
UV-beständig:
true
Außendurchmesser ca.:
11.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
112 mm
Verlegung im Erdreich:
false
Einblasbar:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.