Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-DQ(ZN)BH 8G 62,5/125µ OM1 LSZH schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     4502-26P1161
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     54308.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
LSZH-Kabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Einsatzgebiete: Zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden In Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen Maschinelles Einziehen nur mit aufzeichnenden Kraftmesseinrichtungen zulässig Direkte Erdverlegung nicht zulässig Merkmale: Universalkabel Geeignet für Steckerkonfektionen Der Kabeldurchmesser kann variieren
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
8
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM1
Mit Zugentlastung:
true
Bewehrung:
true
Mit Nagetierschutz:
true
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
true
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel metallfrei:
true
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s2
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d2
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Funktionserhalt:
ohne
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Chemisch beständig:
false
UV-beständig:
false
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
140 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
1.75 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Einblasbar:
false
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
55 kg/km
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2000
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,27*
4 Tage
160
1
pro Meter
€ 9,90*
ab € 0,87*
€ 1,37*
1
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,89*
€ 1,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,71*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,82*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2000 Meter ( entspricht € 2.540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.