Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämpfungsglied LC/SPC 10 dB,Return Loss 45 dB, SM, blau, Type B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-533680.10
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     533680.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied LWL
dämpfungsglied lwl
Dämpfungsglieder werden verwendet, um die Dämpfung einer Glasfaserstrecke zu erhöhen. Dies kann notwendig werden, um bei kurzen Entfernungen eine Übersteuerung des Empfängers zu verhindern. SPC = Return Loss max. 45 dB. APC = Return Loss max. 60 dB Geeignet für CWDM Dämpfungswerte in dB: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 15 - 20
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
blau
APC-Ausführung:
false
UPC-Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dämpfungsglied, Stecker-Buchse, LC-LC, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.