Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Kupplung SC/APC Duplex SM, grün, Keramikhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-53316.35
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53316.35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL-Kupplung
Laborsteckverbinder
SC Duplex Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse. Befestigungsmöglichkeiten über Clips, auch über Blech- oder Gewindeschrauben diese sind als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Farbe:
grün
APC-Ausführung:
true
UPC-Ausführung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl-kupplung sc, laborsteckverbinder, Kupplung, Adapter, SC-SC, OS2, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.