Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-54454 Herst.-Nr.: 53316.3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SC Duplex Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse. Befestigungsmöglichkeiten über Clips, auch über Blech- oder Gewindeschrauben diese sind als Zubehör erhältlich. Weitere Informationen: | | Geeignet für Faserart: | Singlemode | Steckverbindertyp Anschluss 1: | SC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | SC-Duplex | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Werkstoff der Hülse: | Keramik | Befestigungsart: | Schraube/einrasten | Farbe: | blau | APC-Ausführung: | false | UPC-Ausführung: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 11,47* | € 16,59* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 11,51004* | € 16,65* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 12,37* | € 17,86* | | | | | 18 Tage | | | 0,083 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 13,67004* | € 19,71* | | | | | 14 Tage | | | 0,083 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 14,19804* | € 20,46804* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|