Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung ST/ST-Duplex SM Keramikhülse Metallgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-53313.34
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53313.34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL-Kupplung
lwl-kupplung st
ST Duplex Kupplung im Metallgehäuse. Passen in SC-Duplex Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeit über M2 Gewindeschrauben diese sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST-Duplex
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
Aluminium
APC-Ausführung:
false
UPC-Ausführung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter, Kupplung, Adapter, ST-ST, OS2, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.