Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung ST/SC-Duplex Keramikhülse MM Metallgeh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-53307.34
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53307.34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
ST-SC Duplex Kupplungen im Metallgehäuse. Passen in SC-Duplex Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeit über M2 Gewindeschrauben diese sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Befestigungsart:
Schraube/einrasten
Farbe:
sonstige
APC-Ausführung:
false
UPC-Ausführung:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl adapter, Kupplung, Adapter, SC-ST, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.